Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getriebeoel ATF Variable / 8x 1 Liter Flasche


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Meguin
Meguin
Artikel-Nr.:
     1039H-9779100891
Hersteller:
     Meguin
Herst.-Nr.:
     9427.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getriebeöl
Industriegetriebeöl
getriebeöl
Getriebeoel ATF Variable / 8x 1 Liter Flasche

megol Getriebeoel ATF Variable ist für den Einsatz in Automatikgetrieben, Handschaltgetrieben, Kupplungs- und Lenkungssystemen, Hydrauliken und Nebenantrieben sowohl in PKW und Nutzfahrzeugen geeignet.

Meguin Getriebeoel ATF Variable
Automatikgetriebeöl der neuesten Generation auf Basis HC-Synthese-Grundölen in Verbindung mit modernsten, leistungsstarken Additiven.
Es entspricht den Anforderungen einer Vielzahl von globalen Automatikgetriebe- und Fahrzeughersteller. megol Getriebeoel ATF Variable ist für den Einsatz in Automatikgetrieben, Handschaltgetrieben, Kupplungs- und Lenkungssystemen, Hydrauliken und Nebenantrieben sowohl in PKW und Nutzfahrzeugen geeignet.
Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:
BMW 7045 E
BMW 8072 B
BMW LA 2634
BMW LT 71141
Chrysler ATF +3
Chrysler ATF +4
Hyundai SP-III
Hyundai SP-II
JWS 3309 (Aisin Warner)
Kia SP-II
MAN 339 Typ V1
MAN 339 Typ Z2
MAN 339 Typ Z1
Daimler NAG-1
MB 236.2
MB 236.5
MB 236.6
MB 236.7
MB 236.9
MB 236.10
MB 236.11
Mitsubishi SPII
Subaru ATF
Volvo 97341
Volvo 97340
Voith H55.6335.XX (G 607)
VW G 052 990
VW G 055 025
ZF TEML 02F
ZF TE-ML 03D
ZF TE-ML 04D
ZF TE-ML 05L
ZF TE-ML 09
ZF TE-ML 11A
ZF TE-ML 11B
ZF TE-ML 14A
ZF TE-ML 14B
ZF TE-ML 17C
Toyota Type T-IV
Toyota Type T-III
Dexron III H
Mitsubishi SP-III
Mazda ATF M-V
Mazda ATF M-III
AE (LT 71141)
Nissan ATMatic D Fluid
Nissan AT-Matic J Fluid
Nissan AT-Matic K Fluid
Kia SP-III
Ford Mercon V
Allison C4
Allison TES 295
JASO 1-A
Caterpillar TO-2
Honda ATF Z1

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland
Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: Meguin, Megol, Getriebeoel, ATF, Variable, /
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8 Liter (ab € 16,02125* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 158,78*
€ 188,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 157,58*
€ 187,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,26*
€ 181,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,82*
€ 179,48
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 128,17*
€ 152,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.