Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenoel Fuel Economy SAE 5W-30 / 200 Liter Fass + Pumpe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Meguin
Meguin
Artikel-Nr.:
     1039H-9779100915
Hersteller:
     Meguin
Herst.-Nr.:
     9444.1-13020.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
200 liter motorenöl
motorenöl
Motorenoel Fuel Economy SAE 5W-30 / 200 Liter Fass + Pumpe

Hochleistungs - Motorenöl auf Basis HC-Synthese -Technologie (Low - SAPS - Technologie und abgesenkter HTHS).
Speziel für: Honda Toyota Mazda

200 Liter Fass + Hebel-Zylinger-Pumpe!!!
megol Motorenoel Fuel Economy SAE 5W-30 ist ein Hochleistungs - Motorenöl auf Basis HC-Synthese -Technologie und einem Additiv-System neuester Generation
(Low - SAPS - Technologie und abgesenkter HTHS).

megol Motorenoel Fuel Economy SAE 5W-30 erfüllt die hohen Leistungsanforderungen für moderne Otto- und Dieselmotoren, sorgt für maximale Lebensdauer des Dieselpartikelfilters,
sowie niedrigen Verschleiß, gute Sauberkeit der Motoren und lange Ölwechselintervalle.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Spezifikationen: ACEA C2-10
API SN/CF
Honda
Toyota
Mazda

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge,
für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

ACEA A1/B1-04
ACEA A5/B5-04
Fiat 9.55535-S1
PSA B71 2290
Renault RN 0700

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland
Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: motorenöl meguin, Meguin, Megol, Motorenoel, Fuel, Economy, SAE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.155,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Liter (ab € 5,77765* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.351,23*
€ 1.607,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.339,11*
€ 1.593,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.261,19*
€ 1.500,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.213,80*
€ 1.444,42
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.155,53*
€ 1.375,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.