Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langzeitfett C2LP 10x 400 g Kartusche Lube Shuttle


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Meguin
Meguin
Artikel-Nr.:
     1039H-9779100975
Hersteller:
     Meguin
Herst.-Nr.:
     33009.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrzweckfett
mehrzweckfett 400g
mehrzweckfett
meguin mehrzweckfett
Langzeitfett C2LP 10x 400 g Kartusche Lube Shuttle

Eignet sich besonders zur Schmierung hoch belasteter Wälz- und Gleitlagerungen, speziell bei Anwesenheit von Feuchtigkeit.

Meguin Langzeitfett C2LP
Langzeitschmierfett auf Basis einer Calciumseife
Eigenschaften
Besitzt durch seine spezielle Additivtechnologie eine ausgezeichnete Schmierwirkung, ist alterungsbeständig und weist sehr gute Eigenschaften in Bezug auf Verschleiß- und Korrosionsschutz sowie gutes Tieftemperaturverhalten auf.
Temperatureinsatzbereich -30 °C bis +110 °C
Anwendung
Eignet sich besonders zur Schmierung hoch belasteter Wälz- und Gleitlagerungen, speziell bei Anwesenheit von Feuchtigkeit.
Durch seinen außerordentlich haftfesten Schmierfilm und seine wasserabweisende Wirkung besonders für Maschinen und Fahrzeuge der Bauindustrie und Landwirtschaft geeignet.
Insbesondere an Schmierstellen mit kritischen Beanspruchungen wie hohe Feuchtigkeit, Salzwassereinfluss und Stoßbelastungen.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland
Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: Meguin, Megol, Langzeitfett, C2LP, 10x, 400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,90*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Kilogramm (ab € 17,475* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,36*
€ 106,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 89,12*
€ 106,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,85*
€ 100,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,10*
€ 100,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,90*
€ 83,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.