| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-9779101007 Herst.-Nr.: 33026.4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Motorenoel Evolution LL IV SAE 0W-20 / 4x 1 Liter Flasche Speziell entwickelt für die Anforderungen unterschiedlicher Fahrzeugmodelle von Audi, Seat, Skoda, Porsche und VW. Meguin Motorenoel Evolution LL IV SAE 0W-20 Hochleistungs - Leichtlaufmotoröl auf modernster Synthesetechnologie. Der Longlife IV Schmierstoff optimiert den Kraftstoffverbrauch und erreicht gegenüber dem bereits verbrauchsoptimierten Longlife III eine zusätzliche Kraftstoffersparnis von ca. 1,5%. Die abgesenkte Viskosität in Verbindung mit unserem abgestimmten Additivpaket sorgt für exzellentes Kaltstartverhalten und erhöht die Effizienz des Motors und sorgt außerdem für optimalen Verschleißschutz und hervorragende Motorensauberkeit. Bestens geeignet bei langen Ölwechselintervallen (WIV etc.) und hohen motorischen Anforderungen. Speziell entwickelt für die Anforderungen unterschiedlicher Fahrzeugmodelle von Audi, Seat, Skoda, Porsche und VW. Auch geeignet für Fahrzeuge mit Stop-/Start-Automatik. Einsatzbereich: Pkw Die Herstellervorschriften sind zu beachten! Spezifikationen und Freigaben: ACEA C5 VW 508 00 VW 509 00 Porsche C20 Farbe / Aussehen grün Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: motorenöl meguin, Meguin, Megol, Motorenoel, Evolution, LL, IV |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |