Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenoel Evolution LL IV SAE 0W-20 / 4x 5 Liter Kanister


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Meguin
Meguin
Artikel-Nr.:
     1039H-9779101049
Hersteller:
     Meguin
Herst.-Nr.:
     33058.4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 5l
motorenöl
Motorenoel Evolution LL IV SAE 0W-20 / 4x 5 Liter Kanister

Speziell entwickelt für die Anforderungen unterschiedlicher Fahrzeugmodelle von Audi, Seat, Skoda, Porsche und VW.

Meguin Motorenoel Evolution LL IV SAE 0W-20
Hochleistungs - Leichtlaufmotoröl auf modernster Synthesetechnologie.
Der Longlife IV Schmierstoff optimiert den Kraftstoffverbrauch und erreicht gegenüber dem bereits verbrauchsoptimierten Longlife III eine zusätzliche Kraftstoffersparnis von ca. 1,5%.
Die abgesenkte Viskosität in Verbindung mit unserem abgestimmten Additivpaket sorgt für exzellentes Kaltstartverhalten und erhöht die Effizienz des Motors und sorgt außerdem für optimalen Verschleißschutz und hervorragende Motorensauberkeit.
Bestens geeignet bei langen Ölwechselintervallen (WIV etc.) und hohen motorischen Anforderungen.
Speziell entwickelt für die Anforderungen unterschiedlicher Fahrzeugmodelle von Audi, Seat, Skoda, Porsche und VW.
Auch geeignet für Fahrzeuge mit Stop-/Start-Automatik.
Einsatzbereich: Pkw
Die Herstellervorschriften sind zu beachten!
Spezifikationen und Freigaben:
ACEA C5
VW 508 00
VW 509 00
Porsche C20

Farbe / Aussehen
grün

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland
Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: motorenöl meguin, Meguin, Megol, Motorenoel, Evolution, LL, IV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Liter (ab € 11,02* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 271,47*
€ 323,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 271,41*
€ 322,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 265,38*
€ 315,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 257,83*
€ 306,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 220,40*
€ 262,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.