Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägekettenoel BIO 150, 20 Liter Eimer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Meguin Megol
Meguin Megol
Artikel-Nr.:
     1039H-97796888
Hersteller:
     Meguin
Herst.-Nr.:
     6888
EAN/GTIN:
     4015838068883
Suchbegriffe:
Meguin Megol
Sägekettenoel
BIO
150
Sägekettenoel BIO 150, 20 Liter Eimer

Biologisch schnell abbaubares Schmieröl auf Basis hochwertiger Pflanzenöle. Aufgrund seines ausgezeichneten Viskositätstemperaturverhaltens über einen weiten Temperaturbereich einsetzbar. Antiverschleißadditive in Verbindung mit besonderen Haftzusätzen und dem natürlichen, polaren Haftvermögen der pflanzlichen Grundöle sorgen für hervorragenden Verschleiß- und Korrosionsschutz und verhindern das Abschleudern von der Schmierstelle. Toxikologisch unbedenklich. Besonders bei Verlustschmierung zu empfehlen, wenn normale Schmieröle durch Vibration oder Rotation abgeschleudert werden und ein Einbringen in die Umwelt zu befürchten ist. Typische Anwendungsbeispiele sind Schmierung von Sägegattern und Kettenschmierung von Motorsägen.

Beschreibung

Biologisch schnell abbaubares Schmieröl auf Basis hochwertiger

Pflanzenöle. Aufgrund seines ausgezeichneten

Viskositätstemperaturverhaltens über einen weiten Temperaturbereich

einsetzbar. Antiverschleißadditive in Verbindung

mit besonderen Haftzusätzen und dem natürlichen,

polaren Haftvermögen der pflanzlichen Grundöle sorgen für

hervorragenden Verschleiß- und Korrosionsschutz und verhindern

das Abschleudern von der Schmierstelle. Toxikologisch

unbedenklich. Besonders bei Verlustschmierung zu

empfehlen, wenn normale Schmieröle durch Vibration oder

Rotation abgeschleudert werden und ein Einbringen in die

Umwelt zu befürchten ist. Typische Anwendungsbeispiele

sind Schmierung von Sägegattern und Kettenschmierung

von Motorsägen.

Kenndaten

ISO-Viskositätsklasse VG 150

DIN 51519

Dichte bei 15°C 0,920 g/cm³

DIN 51757

Viskosität bei 40°C 150 mm²/s

ASTM D 7042-04

Viskosität bei 100°C 35,5 mm²/s

ASTM D 7042-04

Viskositätsindex 281 g/cm³

DIN ISO 2909

Pourpoint -24 °C

DIN ISO 3016

Flammpunkt 300 °C

DIN ISO 2592

Oxidasche <0,05 g/100g

DIN EN ISO 6245

Farbzahl (ASTM) 0,5

DIN ISO 2049

Biologische Abbaubarkeit

nach 21 Tagen

> 90 %

CEC L-33-T-82

Weitere Suchbegriffe: 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Liter (ab € 8,6065* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 211,70*
€ 251,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 210,39*
€ 250,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 202,82*
€ 241,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 191,26*
€ 227,60
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 172,13*
€ 204,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.