Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wälzlagerfett LP2F200+, 25 Kg Eimer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Meguin Megol
Meguin Megol
Artikel-Nr.:
     1039H-97798431
Hersteller:
     Meguin
Herst.-Nr.:
     8431
EAN/GTIN:
     4015838084319
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
lagerfett 25kg
lagerfett
Wälzlagerfett LP2F200+, 25 Kg Eimer

Speziell entwickelt für den Einsatz in hochbelasteten Wälzlagern mit normalen bis hohen Drehzahlen. Durch den hohen Anteil an Festschmierstoffen und EP-Zusätzen auch sehr gut einsetzbar in Gleit- und Rollenlagerungen bei extremsten Bedingungen.

Beschreibung

Wälzlagerfett auf Basis einer Lithiumseife, mit hochwirksamen

Additivpaketen, EP-Zusätzen und Festschmierstoff.

Eigenschaften

Alterungsbeständig, mit gutem Korrosions- und Verschleißschutz

sowie EP-Zusätzen. Der hohe Anteil an Festschmierstoff

sorgt für sehr gute Notlaufeigenschaften, insbesondere bei

Verlustschmierung.

Temperatureinsatzbereich

-30 °C bis +130 °C

Kenndaten

Verseifungsart Lithiumseife

Kurzbezeichnung KPF2K-30

DIN 51502

NLGI-Klasse 2

DIN 51818

Walkpenetration 265-295 1/10 mm

DIN ISO 2137

Tropfpunkt >180 °C

DIN ISO 2176

Ölabscheidung nach 7 Tagen

bei 40°C

5,5 %

DIN 51817

Ölabscheidung nach 18 Stunden

bei 40°C

1,6 %

DIN 51817

Fließdruck bei -25°C <1400 mbar

DIN 51805

Emcor-Korrosionsgrad 0/0

DIN 51802

Kupferkorrosion nach 24

Stunden bei 100°C

1 b

DIN 51811

Verhalten gegenüber Wasser 1-90

DIN 51807 Teil 1

VKA Gut.-/Schweißkraft 3000/3200 N

DIN 51350 Teil 4

VKA Verschleiß/Kalottendurchmesser

0,44 mm

DIN 51350 Teil 5

Basisöl

Viskosität bei 40°C 110 mm²/s

ASTM D 7042-04

Flammpunkt 250 °C

DIN ISO 2592

Pourpoint -24 °C

DIN ISO 3016

Anwendung

Speziell entwickelt für den Einsatz in hochbelasteten Wälzlagern

mit normalen bis hohen Drehzahlen. Durch den hohen

Anteil an Festschmierstoffen und EP-Zusätzen auch

sehr gut einsetzbar in Gleit- und Rollenlagerungen bei extremsten

Bedingungen.

Weitere Suchbegriffe: lagerfett eimer, Meguin Megol, Wälzlagerfett, LP2F200+, 25, Kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Kilogramm (ab € 10,802* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 329,59*
€ 392,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 325,13*
€ 386,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 308,50*
€ 367,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 297,46*
€ 353,98
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 270,05*
€ 321,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.