Sägekettenoel BIO 68, 200 Liter Fass
Biologisch schnell abbaubares Schmieröl auf Basis hochwertiger Pflanzenöle. Aufgrund seines ausgezeichneten Viskositätstemperaturverhaltens über einen weiten Temperaturbereich einsetzbar. Antiverschleißadditive in Verbindung mit besonderen Haftzusätzen und dem natürlichen, polaren Haftvermögen der pflanzlichen Grundöle sorgen für hervorragenden Verschleiß- und Korrosionsschutz und verhindern das Abschleudern von der Schmierstelle. Toxikologisch unbedenklich. Besonders bei Verlustschmierung zu empfehlen, wenn normale Schmieröle durch Vibration oder Rotation abgeschleudert werden und ein Einbringen in die Umwelt zu befürchten ist. Typische Anwendungsbeispiele sind Schmierung von Sägegattern und Kettenschmierung von Motorsägen.
Beschreibung
Biologisch schnell abbaubares Schmieröl auf Basis hochwertiger
Pflanzenöle. Aufgrund seines ausgezeichneten
Viskositätstemperaturverhaltens über einen weiten Temperaturbereich
einsetzbar. Antiverschleißadditive in Verbindung
mit besonderen Haftzusätzen und dem natürlichen,
polaren Haftvermögen der pflanzlichen Grundöle sorgen für
hervorragenden Verschleiß- und Korrosionsschutz und verhindern
das Abschleudern von der Schmierstelle. Toxikologisch
unbedenklich. Besonders bei Verlustschmierung zu
empfehlen, wenn normale Schmieröle durch Vibration oder
Rotation abgeschleudert werden und ein Einbringen in die
Umwelt zu befürchten ist. Typische Anwendungsbeispiele
sind Schmierung von Sägegattern und Kettenschmierung
von Motorsägen.
Kenndaten
ISO-Viskositätsklasse VG 68
DIN 51519
Dichte bei 15°C 0,920 g/cm³
DIN 51757
Viskosität bei 40°C 68 mm²/s
ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C 15,9 mm²/s
ASTM D 7042-04
Viskositätsindex 250
DIN ISO 2909
Pourpoint -36 °C
DIN ISO 3016
Flammpunkt 316 °C
DIN ISO 2592
Oxidasche 0,5 g/100g
DIN EN ISO 6245
Biologische Abbaubarkeit
nach 21 Tagen
> 90 %
CEC L-33-T-82
Farbzahl (ASTM) L 1,0
DIN ISO 2049