Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikoel HLP 10, 1000 Liter Container


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Meguin Megol
Meguin Megol
Artikel-Nr.:
     1039H-97799559
Hersteller:
     Meguin
Herst.-Nr.:
     9559
EAN/GTIN:
     4015838095599
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl
Hydraulikoel HLP 10, 1000 Liter Container

Mineralöl, das als Druckflüssigkeit in Hydraulikanlagen verwendet wird. Enthält Wirkstoffe zur Erhöhung der Alterungsbeständigkeit, des Korrosionsschutzes und der EP-Eigenschaften. Erfüllt aufgrund seiner Additivierung alle Anforderungen und wird vorwiegend in Hydraulikanlagen eingesetzt, in denen hohe thermische Beanspruchungen auftreten, sich durch Wasser Korrosion bilden kann und deren Pumpen oder Hydromotoren aufgrund der Betriebsbedingungen Öle mit Verschleißschutz bei Mischreibung benötigen.

Beschreibung

Mineralöl, das als Druckflüssigkeit in Hydraulikanlagen verwendet

wird. Enthält Wirkstoffe zur Erhöhung der Alterungsbeständigkeit,

des Korrosionsschutzes und der EP-Eigenschaften.

Erfüllt aufgrund seiner Additivierung alle Anforderungen

und wird vorwiegend in Hydraulikanlagen eingesetzt,

in denen hohe thermische Beanspruchungen auftreten,

sich durch Wasser Korrosion bilden kann und deren

Pumpen oder Hydromotoren aufgrund der Betriebsbedingungen

Öle mit Verschleißschutz bei Mischreibung benötigen.

Spezifikationen und Freigaben:

Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 10

Kenndaten

ISO-Viskositätsklasse VG 10

DIN 51519

Viskosität bei 40°C 10,0 mm²/s

ASTM D 7042-04

Viskosität bei 100°C 2,7 mm²/s

ASTM D 7042-04

Viskositätsindex 108

DIN ISO 2909

Dichte bei 15°C 0,840 g/cm³

DIN 51757

Pourpoint -33 °C

DIN ISO 3016

Flammpunkt 168 °C

DIN ISO 2592

Demulgiervermögen bei 54°C <10 min

DIN ISO 6614

Luftabscheidevermögen 2 min

DIN ISO 9120

Schaumverhalten bei 24°C 30/0 ml

ISO 6247

Schaumverhalten bei 93,5°C 50/0 ml

ISO 6247

Schaumverhalten bei 24°C

nach 93,5°C

30/0 ml

ISO 6247

Korrosion Wirkung auf Stahl 0-B

DIN ISO 7120

Korrosion Wirkung auf Kupfer

1-125 A3

DIN EN 2160

Neutralisationszahl 0,5 mg KOH/g

DIN 51558 T1

Neutralisationszahl nach

1000 h

< 2 mg KOH/g

DIN 51587

Kenndaten

Oxidasche 0,16 g/100g

DIN EN ISO 6245

Sulfatasche 0,17 g/100g

DIN 51575

Farbzahl (ASTM) 0,5

DIN EN ISO 2160

Freigaben

Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 10

Weitere Suchbegriffe: Meguin Megol, Hydraulikoel, HLP, 10, 1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.939,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Liter (ab € 2,93926* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.243,55*
€ 3.859,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.189,55*
€ 3.795,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.042,24*
€ 3.620,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.975,42*
€ 3.540,75
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.939,26*
€ 3.497,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.