Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikoel HLPD 32, 1000 Liter Container


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Meguin Megol
Meguin Megol
Artikel-Nr.:
     1039H-97799574
Hersteller:
     Meguin
Herst.-Nr.:
     9574
EAN/GTIN:
     4015838095742
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 1000l
hydrauliköl
Hydraulikoel HLPD 32, 1000 Liter Container

Hydrauliköl mit hervorragenden EP-Eigenschaften sowie ausgezeichneter Alterungs- und Korrosionsschutzstabilität. Nimmt aufgrund der besonderen Additivierung gewisse Wassermengen ohne Trübung auf, ohne dass sonstige Eigenschaften beeinträchtigt werden. Mit optimal eingestelltem Schaumverhalten und Luftabscheidevermögen. Besonders für Hydrauliksysteme geeignet, bei denen mit Kondenswasser zu rechnen ist, z. B. bei Werkzeugmaschinen, Baumaschinen usw.

Beschreibung

Hydrauliköl mit hervorragenden EP-Eigenschaften sowie

ausgezeichneter Alterungs- und Korrosionsschutzstabilität.

Nimmt aufgrund der besonderen Additivierung gewisse

Wassermengen ohne Trübung auf, ohne dass sonstige Eigenschaften

beeinträchtigt werden. Mit optimal eingestelltem

Schaumverhalten und Luftabscheidevermögen. Besonders

für Hydrauliksysteme geeignet, bei denen mit Kondenswasser

zu rechnen ist, z. B. bei Werkzeugmaschinen,

Baumaschinen usw.

Spezifikationen und Freigaben:

Hydrauliköl DIN 51524 HLPD 32

empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für

die folgende Spezifikationen gefordert sind:

MAN-N 698

Kenndaten

ISO-Viskositätsklasse VG 32

DIN 51519

Dichte bei 15°C 0,850 g/cm³

DIN 51757

Viskosität bei 40°C 32 mm²/s

ASTM D 7042-04

Viskosität bei 100°C 5,4 mm²/s

ASTM D 7042-04

Viskositätsindex 102

DIN ISO 2909

Pourpoint -27 °C

DIN ISO 3016

Flammpunkt 220 °C

DIN ISO 2592

Demulgiervermögen bei 54°C begrenzt emulgierend min

DIN ISO 6614

Luftabscheidevermögen 4 min

DIN ISO 9120

Schaumverhalten bei 24°C 50/0 ml

ISO 6247

Schaumverhalten bei 93,5°C 10/0 ml

ISO 6247

Schaumverhalten bei 24°C

nach 93,5°C

20/0 ml

ISO 6247

Korrosion Wirkung auf Stahl 0-A

DIN ISO 7120

Korrosion Wirkung auf Kupfer

1-100 A3

DIN EN ISO 2160

Neutralisationszahl 0,9 mg KOH/g

DIN 51558 T1

Kenndaten

Neutralisationszahl nach

1000 h

< 2 mg KOH/g

DIN 51587

Oxidasche 0,22 g/100g

DIN EN ISO 6245

Sulfatasche 0,25 g/100g

DIN 51575

FZG-Zahnradkurztest Normaltest

A/8, 3/90

Schadenskraftstufe >12,

Spez.Gew.Änder. < 0,27

mg/KWh

DIN 51354

ZF U-Rohr Test nach 500 h kein Durchschlag

ZF-LA

Farbzahl (ASTM) L 1,5

DIN ISO 2049

Freigaben

Hydrauliköl DIN 51524 HLPD 32

empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden: MAN N698

Weitere Suchbegriffe: hydrauliköl meguin, Meguin Megol, Hydraulikoel, HLPD, 32, 1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.928,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Liter (ab € 2,9289* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.211,97*
€ 3.822,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.175,70*
€ 3.779,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.029,24*
€ 3.604,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.961,49*
€ 3.524,17
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.928,90*
€ 3.485,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.