Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikoel HVLPD 46, 1000 Liter Container


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Meguin Megol
Meguin Megol
Artikel-Nr.:
     1039H-97799583
Hersteller:
     Meguin
Herst.-Nr.:
     9583
EAN/GTIN:
     4015838095834
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 1000l
hydrauliköl
Hydraulikoel HVLPD 46, 1000 Liter Container

Hydrauliköl mit alterungs-, rost-, schaum- und verschleißhemmenden sowie detergierenden Zusätzen und besonders gutem Viskositätstemperaturverhalten. Nimmt aufgrund seiner speziellen Additivierung gewisse Wassermengen ohne Trübung auf, ohne dass seine sonstigen Eigenschaften negativ beeinträchtigt werden. Besonders zu empfehlen für Hydrauliksysteme, die großen Temperaturschwankungen und dem Anfall von Kondenswasser ausgesetzt sind. Betrifft insbesondere Baumaschinen aller Art wie z. B. Poclain-, Jumbo- und Atlas-Bagger.

Beschreibung

Hydrauliköl mit alterungs-, rost-, schaum- und verschleißhemmenden

sowie detergierenden Zusätzen und besonders

gutem Viskositätstemperaturverhalten. Nimmt aufgrund

seiner speziellen Additivierung gewisse Wassermengen

ohne Trübung auf, ohne dass seine sonstigen Eigenschaften

negativ beeinträchtigt werden. Besonders zu empfehlen

für Hydrauliksysteme, die großen Temperaturschwankungen

und dem Anfall von Kondenswasser ausgesetzt

sind. Betrifft insbesondere Baumaschinen aller Art

wie z. B. Poclain-, Jumbo- und Atlas-Bagger.

Spezifikationen und Freigaben:

Hydrauliköl DIN 51524 HVLPD 46 ? Willibald

Kenndaten

ISO-Viskositätsklasse VG 46

DIN 51519

Dichte bei 15°C 0,860 g/cm³

DIN 51757

Viskosität bei 40°C 46 mm²/s

ASTM D 7042-04

Viskosität bei 100°C 8,5 mm²/s

ASTM D 7042-04

Viskositätsindex 164

DIN ISO 2909

Pourpoint -36 °C

DIN ISO 3016

Flammpunkt 210 °C

DIN ISO 2592

Demulgiervermögen bei 54°C begrenzt emulgierend min

DIN ISO 6614

Luftabscheidevermögen 6 min

DIN ISO 9120

Schaumverhalten bei 24°C 60/0 ml

ISO 6247

Schaumverhalten bei 93,5°C 20/0 ml

ISO 6247

Schaumverhalten bei 24°C

nach 93,5°C

60/0 ml

ISO 6247

Korrosion Wirkung auf Stahl 0-A

DIN ISO 7120

Korrosion Wirkung auf Kupfer

1-100 A3

DIN EN ISO 2160

Neutralisationszahl 1,14 mg KOH/g

DIN 51558 T1

Neutralisationszahl nach

1000 h

< 2 mg KOH/g

DIN 51587

Kenndaten

Oxidasche 0,12 g/100g

DIN EN ISO 6245

Sulfatasche 0,15 g/100g

DIN 51575

FZG-Zahnradkurztest Normaltest

A/8, 3/90

Schadenskraftstufe 12,

Spez.Gew.Änderung <0,27

mg/KWh

DIN 51354 Teil 2

Farbzahl (ASTM) 1,5

DIN ISO 2049

Freigaben

Hydrauliköl DIN 51524 HVLPD 46 ; Willibald

Weitere Suchbegriffe: hydrauliköl meguin, Meguin Megol, Hydraulikoel, HVLPD, 46, 1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.447,70*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Liter (ab € 3,4477* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3.611,39*
€ 4.297,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 3.581,47*
€ 4.261,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3.491,72*
€ 4.155,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3.461,80*
€ 4.119,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3.447,70*
€ 4.102,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.