Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmieroel AN 46, 1000 Liter Container


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Meguin Megol
Meguin Megol
Artikel-Nr.:
     1039H-97799731
Hersteller:
     Meguin
Herst.-Nr.:
     9731
EAN/GTIN:
     4015838097319
Suchbegriffe:
Schmieröl
Schmieroel AN 46, 1000 Liter Container

Alterungsbeständiges Mineralöl ohne Wirkstoffzusätze. Vorwiegend für Schmierstellen mit Durchlauf- oder Umlaufschmierung und als Kompressorenöl für Luftverdichter mit Verdichtungsendtemperaturen bis 140 °C. Auch als Blankhärteöl (gute Abschreckwirkung, wasserabweisend, salzfest) und als Wärmeübertragungsöl einsetzbar (geeignet für Vorlauftemperaturen bis 320 °C).

Beschreibung

Alterungsbeständiges Mineralöl ohne Wirkstoffzusätze.

Spezifikationen:

Schmieröl DIN 51501 - L-AN 46

Schmieröl DIN 51517 - C 46

Schmieröl DIN 51506 - VB 46

Wärmeübertragungsöl DIN 51522 - Q 40

Härteöl

Kenndaten

ISO-Viskositätsklasse VG 46

DIN 51519

Dichte bei 15°C 0,860 g/cm³

DIN 51757

Viskosität bei 40°C 46,0 mm²/s

ASTM D 7042-04

Viskosität bei 100°C 6,8 mm²/s

ASTM D 7042-04

Viskositätsindex 102

DIN ISO 2909

Pourpoint -30 °C

DIN ISO 3016

Flammpunkt 224 °C

DIN ISO 2592

Oxidasche <0,01 g/100g

DIN EN ISO 6245

Zunahme des Koksrückstandes

0,6 %

DIN 51352 Blatt 1

Siedebeginn 387 °C

ASTM D-1160

Farbzahl (ASTM) L 2,0

DIN ISO 2049

geeignet für Vorlauftemperaturen

bis

320 °C

maximal zulässige Filmtemperatur

340 °C

Einsatzgebiet

Für Schmierstellen mit Durchlauf- oder Umlaufschmierung.

Als Kompressorenöl für Luftverdichter mit Verdichtungsendtemperaturen

bis 140 °C, als Blankhärteöl und als

Wärmeübertragungsöl.

Hinweis

Bei Neubefüllung einer Anlage (Wärmeträgeröl) unbedingt

mit neuem Produkt durchspülen.

Weitere Suchbegriffe: Meguin Megol, Schmieroel, AN, 46, 1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.023,75*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Liter (ab € 3,02375* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3.306,01*
€ 3.934,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 3.266,96*
€ 3.887,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3.116,91*
€ 3.709,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3.051,80*
€ 3.631,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3.023,75*
€ 3.598,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.