Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenoel Synergetic SAE 10W-40, 1000 Liter Container


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Meguin Megol
Meguin Megol
Artikel-Nr.:
     1039H-97799753
Hersteller:
     Meguin
Herst.-Nr.:
     9753
EAN/GTIN:
     4015838097531
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl meguin
motorenöl
Motorenoel Synergetic SAE 10W-40, 1000 Liter Container

Mehrbereichsmotorenöl. Eignet sich als Universalöl besonders für den ganzjährigen rationellen Einsatz im gemischten Fuhrpark. Aufgrund seiner optimal abgestimmten Wirkstoffkombination in Verbindung mit modernen Grundölen sowohl zum Einsatz in Hochleistungs-Dieselmotoren als auch in Benzinmotoren geeignet.

Beschreibung

Mehrbereichsmotorenöl. Eignet sich als Universalöl besonders

für den ganzjährigen rationellen Einsatz im gemischten

Fuhrpark. Aufgrund seiner optimal abgestimmten Wirkstoffkombination

in Verbindung mit modernen Grundölen

sowohl zum Einsatz in Hochleistungs-Dieselmotoren als

auch in Benzinmotoren geeignet. Um die volle Performance

zu gewährleisten, das Vermischen mit anderen Motorenölen

vermeiden.

Einsatzbereich: Pkw, Lkw, Baumaschinen, Landmaschinen

SAPS-Level: High-SAPS

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Spezifikationen und Freigaben:

ACEA A3 ? ACEA B3 ? ACEA E3 ? API SL ? API CG-4

empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für

die folgende Spezifikationen gefordert sind:

MAN 271 ? MB 228.1 ? MB 229.1 ? Volvo VDS

Kenndaten

SAE-Klasse (Motorenöle) 10W-40

SAE J300

Dichte bei 15°C 0,865 g/cm³

DIN 51757

Viskosität bei 40°C 90,0 mm²/s

ASTM D 7042-04

Viskosität bei 100°C 14,0 mm²/s

ASTM D 7042-04

Viskosität bei -30°C (MRV) < 60000 mPas

ASTM D4684

Viskosität bei -25°C (CCS) ? 7000 mPas

ASTM 5293

Viskositätsindex 159

DIN ISO 2909

HTHS bei 150°C ? 3,5 mPas

ASTM D5481

Pourpoint -39 °C

DIN ISO 3016

Verdampfungsverlust (Noack)

13,0 %

CEC-L-40-93

Flammpunkt 230 °C

DIN ISO 2592

Gesamtbasenzahl 8,4 mg KOH/g

DIN ISO 3771

Sulfatasche 1,0 - 1,6 g/100g

DIN 51575

Kenndaten

Farbzahl (ASTM) L 4,0

DIN ISO 2049

Freigaben

ACEA A3 ; ACEA B3 ; ACEA E3 ; API SL ; API CG-4

empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden: MAN 271 ; MB 228.1 ; MB 229.1 ; Volvo VDS

Weitere Suchbegriffe: 1000 liter motoröl, Meguin Megol, Motorenoel, Synergetic, SAE, 10W-40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.376,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Liter (ab € 3,3765* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.687,45*
€ 4.388,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.645,70*
€ 4.338,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.481,67*
€ 4.143,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.408,25*
€ 4.055,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.376,50*
€ 4.018,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.