Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenoel New Generation SAE 5W-30, 1000 Liter Container


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Meguin Megol
Meguin Megol
Artikel-Nr.:
     1039H-97799761
Hersteller:
     Meguin
Herst.-Nr.:
     9761
EAN/GTIN:
     4015838097616
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl
Motorenoel New Generation SAE 5W-30, 1000 Liter Container

Hochleistungsmotorenöl auf Basis HC-Synthesetechnologie und einem Additivsystem neuester Generation (Low-SAPS-Technologie). Erfüllt die hohen Leistungsanforderungen für moderne Otto- und Dieselmotoren. Sorgt für maximale Lebensdauer und Funktion des Dieselpartikelfilters (DPF) sowie niedrigen Verschleiß, gute Sauberkeit des Motors, lange Ölwechselintervalle und gleichzeitig niedrigen Kraftstoffverbrauch.

Beschreibung

Hochleistungsmotorenöl auf Basis HC-Synthesetechnologie

und einem Additivsystem neuester Generation (Low-

SAPS-Technologie). Erfüllt die hohen Leistungsanforderungen

für moderne Otto- und Dieselmotoren. Sorgt für maximale

Lebensdauer und Funktion des Dieselpartikelfilters

(DPF) sowie niedrigen Verschleiß, gute Sauberkeit des Motors,

lange Ölwechselintervalle und gleichzeitig niedrigen

Kraftstoffverbrauch.

Einsatzbereich: Pkw

SAPS-Level: Low-SAPS

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Spezifikationen und Freigaben:

ACEA C3 ? API SN ? BMW Longlife-04 ? MB-Freigabe 229.51

? VW 505 00 ? VW 505 01

empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für

die folgende Spezifikationen gefordert sind:

Ford WSS-M2C 917-A

Kenndaten

SAE-Klasse (Motorenöle) 5W-30

SAE J300

Dichte bei 15°C 0,850 g/cm³

DIN 51757

Viskosität bei 40°C 68,9 mm²/s

ASTM D 7042-04

Viskosität bei 100°C 12,0 mm²/s

ASTM D 7042-04

Viskosität bei -35°C (MRV) < 60000 mPas

ASTM D4684

Viskosität bei -30°C (CCS) ? 6600 mPas

ASTM D5293

Viskositätsindex 172

DIN ISO 2909

HTHS bei 150°C ? 3,5 mPas

ASTM D5481

Pourpoint -39 °C

DIN ISO 3016

Verdampfungsverlust (Noack)

10,0 %

CEC-L-40-A-93

Flammpunkt 230 °C

DIN ISO 2592

Gesamtbasenzahl 7,4 mg KOH/g

DIN ISO 3771

Sulfatasche ? 0,8 g/100g

DIN 51575

Kenndaten

Farbzahl (ASTM) 2,5

DIN ISO 2049

Freigaben

ACEA C3 ; API SN ; BMW Longlife-04 ; MB-Freigabe 229.51 ; VW 505 00 ; VW 505 01

empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden: Ford WSS-M2C 917-A

Weitere Suchbegriffe: Meguin Megol, Motorenoel, New, Generation, SAE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.890,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Liter (ab € 4,89008* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.218,79*
€ 6.210,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.146,81*
€ 6.124,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.968,43*
€ 5.912,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.895,37*
€ 5.825,49
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.890,08*
€ 5.819,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.