Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenvordach FLORENZ Größe 1 bl.-türk. (A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnenvordach
Sonnenvordach
Artikel-Nr.:
     1039H-980915170
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15170
EAN/GTIN:
     4030812151702
Suchbegriffe:
KFZ-Sonnendach
KFZ-Sonnensegel
Sonnendach KFZ
Sonnensegel für KFZ
Sonnenvordach FLORENZ Größe 1 bl.-türk. (A)

Die Vielseitigkeit zeichnet dieses Sonnendach aus: Es ist nicht nur als herkömmliches Sonnendach einsetzbar, sondern auch als Überdachung des Gasflaschenkastens und der Deichsel an der
Bugseite des Caravans, als Carport für Ihr Auto während des Campings oder als große Seitenwandmarkise an Ihrem Vorzelt.
Farbe: blau mit türkisfarbenem Volant
Breite: 200 cm
Gewicht: 8 kg
Material: Polyestergewebe (100 % Polyester), abwaschbar, extrem reißfest, lichtecht.Dachtiefe: ca. 240 cmGestänge: Stahl-Aufstellstangen teleskopierbar
Lieferumfang: Sonnendach, Aufstellstangen, Abspannleinen, Heringe, Erdnägel.
Nur solange Vorrat reicht!

Weitere Suchbegriffe: Sonnenvordach, sonnendach kfz, FLORENZ, Größe, 1, 15170
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,85*
€ 210,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,66*
€ 209,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,98*
€ 198,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,69*
€ 187,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,94*
€ 167,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.