Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnendach COMBI Größe 925


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnendach
Sonnendach
Artikel-Nr.:
     1039H-980915415
Hersteller:
     van Bergen
Herst.-Nr.:
     15415
EAN/GTIN:
     8712318020190
Suchbegriffe:
KFZ-Sonnendach
KFZ-Sonnensegel
Sonnendach KFZ
Sonnensegel für KFZ
Sonnendach COMBI Größe 925

Universal Sonnenvordach für Caravan oder Vorzelt. Durch aufgenähte Verstärkungen und mitgelieferte Ösen zum selber einschlagen können Sie das Sonnenvordach auch vor Ihrem Vorzelt anbringen.
- Ohne Gestänge
- Material: All Weather Tex 1.7, beidseitig beschichtet (100 % Polyester), lichtecht, reißfest und leicht
- Gewicht: 3,3 bis 6,4 kg, je nach Größe
- Dachtiefe: 240 cm
- Farbe: Grau
- Größe 925
- Giebelmaß 256 - 268 cm
- Umlaufmaß 901 - 925 cm

Weitere Suchbegriffe: Sonnenvordach, Sonnendach, COMBI, Größe, 925, 15415
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,95*
€ 399,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,49*
€ 314,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 240,45*
€ 286,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,04*
€ 270,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 199,79*
€ 237,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,37*
€ 194,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 136,15*
€ 162,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,89*
€ 145,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.