Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnendach COMBI Größe 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnendach
Sonnendach
Artikel-Nr.:
     1039H-980915418
Hersteller:
     van Bergen
Herst.-Nr.:
     15418
EAN/GTIN:
     8712318020220
Suchbegriffe:
KFZ-Sonnendach
KFZ-Sonnensegel
Sonnendach KFZ
Sonnensegel für KFZ
Sonnendach COMBI Größe 1000

Universal Sonnenvordach für Caravan oder Vorzelt. Durch aufgenähte Verstärkungen und mitgelieferte Ösen zum selber einschlagen können Sie das Sonnenvordach auch vor Ihrem Vorzelt anbringen.
- Ohne Gestänge
- Material: All Weather Tex 1.7, beidseitig beschichtet (100 % Polyester), lichtecht, reißfest und leicht
- Gewicht: 3,3 bis 6,4 kg, je nach Größe
- Dachtiefe: 240 cm
- Farbe: Grau
- Größe 1000
- Giebelmaß 294 - 307 cm
- Umlaufmaß 976 - 1000 cm

Weitere Suchbegriffe: Sonnenvordach, sonnendach kfz, Sonnendach, COMBI, Größe, 1000, 15418
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,37*
€ 358,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,33*
€ 355,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,42*
€ 330,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,21*
€ 320,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,74*
€ 287,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.