Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F65- F80 Privacy Room 300 - H: 245-280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F65-
F65-
Artikel-Nr.:
     1039H-980916364
Hersteller:
     Fiamma
Herst.-Nr.:
     16364
EAN/GTIN:
     8004815414153
Suchbegriffe:
Markisenvorzelt
Markisenzelt
F65- F80 Privacy Room 300 - H: 245-280

Privacy Room - der Anbau für Unterwegs. Mit dem Privacy Room wandeln Sie Ihre Markise in einengemütlichen Wohnraum um. Die Seitenwände lassen sich rasch durch das patentierte Fast Clip verbinden. Das Frontteil wird in die Kederschiene der Frontblende eingezogen und durch Reißverschlüsse mit den Seitenwänden verbunden. Die zwei Seitenfenster und das Frontfenster können geöffnet werden, alle Elemente sind mit einem Moskitonetz ausgestattet. Großer Klettverschlussstreifen für ein komplettes Schließen des Fensters. Die Teile der Frontwand sind austauschbar. Die Tür kann problemlos sowohl an die linke als auch an die rechte Seite derFrontwand positioniert werden. Markise: Das Privacy Room wurde für die Anbringung an den Markisen F45S, F45L, F80S und F80L hergestellt. Kann auch an die Thule/Omnistor-Markisen 5002, 5003 und 4900 sowie an die Tristor 2 angebracht werden. Farben & Materialien: Wasserdichtes, UV-beständigesund abwaschbares Tuch aus Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester). Farbe weiß/grau.Lieferumfang: Frontteil mit aufrollbarem Fenster, Moskitonetz und Tür, Seitenwände mit aufrollbaren
Fenstern und Moskitonetz, Vorhängekit für alle Vorzeltfenster,
Befestigungssystem Fast Clip, Mega Bag.
Technische Daten:
Länge: 300 cm
Höhe: 245 - 280 cm
Auszug: 250 cm
Gewicht: 23,2 kg

Weitere Suchbegriffe: F65-, F80, Privacy, Room, 16364
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.385,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.528,00*
€ 1.818,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.516,85*
€ 1.805,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.458,50*
€ 1.735,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.422,11*
€ 1.692,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.385,07*
€ 1.648,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.