Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNISTOR 8000E, 400 cm, Fb.31 (L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNISTOR
OMNISTOR
Artikel-Nr.:
     1039H-980917133
Hersteller:
     THULE
Herst.-Nr.:
     17133
EAN/GTIN:
     5415182006774
Suchbegriffe:
OMNISTOR
8000E
400
cm
OMNISTOR 8000E, 400 cm, Fb.31 (L)

Technologie-Spitzenreiter.
Perfekte Spannung:
Dank dem einzigartigen, in den
Gelenkarm integrierten Thule Spannarm, ist das Tuch
immer optimal gespannt. Die Gelenkarme mit einem
verstärkten Doppelstahlseil spannen das Tuch automatisch
und wirken dabei stoßdämpfend, um die
Markise stabil und windfest zu halten.
Einfache Reinigung:
Die ThuleOmnistor 8000 ist
standardmäßig mit einem eigenen Entwässerungssystem
für Regen ausgestattet, was auch bei der
Reinigung des Tuches ein- bis zweimal im Jahr mit
dem Thule PVC Cleaner sehr praktisch ist.
Einfach und sicher:
Mit dem optionalen 230 VMotor
mit Fernbedienung können Sie die Markise
ganz ohne Mühe ausfahren. Die Einstellungen sind
digital programmiert, sodass die Kassette immer
richtig schließt. Außerdem wurde eine Schutzvorrichtung
entwickelt, um die Markise im Falle eines
Stromausfalls bedienen zu können.
Mit Motor oder manuell:
Sie können wahlweise
die ab Werk motorisierte Markise bestellen oder
eine bereits montierte ThuleOmnistor 8000 mit
einem Motorset nachrüsten lassen (Nr. 17498)
Technische Daten:
Länge: 400 cm
Auszug: 275 cm
Gewicht: 41,4 kg
Gehäuse: Eloxiert
Tuchfarbe: Mystic Grau

Weitere Suchbegriffe: 17133
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.171,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.304,60*
€ 1.552,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.292,35*
€ 1.537,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.240,45*
€ 1.476,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.208,03*
€ 1.437,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.171,12*
€ 1.393,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.