Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sessel ASPEN blau 4611


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sessel
Sessel
Artikel-Nr.:
     1039H-980920830
Hersteller:
     Umefa
Herst.-Nr.:
     20830
EAN/GTIN:
     8713899045411
Suchbegriffe:
Klappstuhl
Sessel
klappstuhl
Sessel ASPEN blau 4611

Das preisgünstige Einsteigermodell. Leichter Alu-Klappstuhl mit extra hoher Rückenlehne. Diese ist 8-fach verstellbar. Der Sessel ist der ideale Begleiter beim Campen. Gestell aus stabilem Aluminium-Rundrohr für eine gute Standfestigkeit.
Maße: Sitzfläche 49 x 43 cm, Sitzhöhe 45 cm, Rückenlehnen-höhe 78 cm. Klappmaß 106 x 60 x 10 cm. Belastbar bis 100 kg. Material Bezug: 70 % Polyvinylchlorid, 30 % Polyester. Gewicht nur ca. 2,8 kg.
Farbe Blau.

Weitere Suchbegriffe: ASPEN, blau, 4611, 20830
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,645*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,613*
€ 254,199
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,45*
€ 200,456
pro Stück
ab 4 Stück
€ 153,138*
€ 182,234
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,248*
€ 175,225
pro Stück
ab 6 Stück
€ 129,58*
€ 154,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,984*
€ 126,121
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,325*
€ 105,107
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,645*
€ 91,208
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.