Eigenschaften:- In Kombination mit dem Sessel PIONEER oder CROSS COMPACT, verwandelt die Beinauflage diesen in einen bequemen Liegestuhl- Gepolsterte Beinauflage-Einfache Verbindung an der Sitzfläche mit Kugel-Clip-System-Aluminiumgestell-Material Bezug: 100 % Polyester; Innenfüllung: 100 % Polyurethan-Klappmaß 87 x 50 x 9 cm-Gewicht 1,2 kg