Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liege COMO blend grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liege
Liege
Artikel-Nr.:
     1039H-980922059
Hersteller:
     TRAVELLIFE
Herst.-Nr.:
     22059
EAN/GTIN:
     8712757478637
Suchbegriffe:
Liege
COMO
blend
grey
Liege COMO blend grey

Legen Sie die faltbare Como-Liege zurück und entspannen Sie sich.Die Sonnenliege hat einen Bezug aus Textilene (100 % Polyester): ein wetterfestes und atmungsaktives Material. Die Farbe des Stoffes verblasst nicht und trocknet schnell. Dank der Tragegurte und des leichten Gestells ist die Liege leicht zu transportieren.- Stabiler und leichter Aluminiumrahmen- Wasser- und UV-beständig- Leicht zu reinigen
- Inklusive praktischem Tragegurt
Belastbarkeit 110 kg
Maße geöffnet 192,5 x 67 x H32/57,5 cm
Packmaß 80 x 67 x 16 cm
Gewicht 5,8 kg

Weitere Suchbegriffe: 22059
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,12*
€ 231,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,95*
€ 227,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,06*
€ 222,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,75*
€ 210,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,67*
€ 187,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.