Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMPERDICE Evolution Sessel bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAMPERDICE
CAMPERDICE
Artikel-Nr.:
     1039H-980922252
Hersteller:
     CAMPING-PROFI
Herst.-Nr.:
     22252
EAN/GTIN:
     4030812222525
Suchbegriffe:
Sessel
sessel
CAMPERDICE Evolution Sessel bordeaux

Sessel CAMPERDICE Evolution. Der exklusive Sessel besticht durch sein edles Design und seine Funktionalität. Der Rahmen besteht aus Aluminium und sorgt für Stabilität. Der Bezug ist aus 100 % Polyester, 2D Mesh. Die Lehne kann in sieben verschiedene Positionen gebracht werden. Ein geringes Packmaß erleichtert den Transport.- Aluminium-Rahmen- Bezug 2D Mesh (100 % Polyester)- Rückenlehne 7-fach verstellbar- Belastbarkeit 120 kg- Abmessungen 49 x 45 x 46,5/121 cm- Packmaß ca. 108 x 65 x 12 cm- Gewicht 5,12 kg- Farbe Bordeaux

Weitere Suchbegriffe: CAMPERDICE, Evolution, bordeaux, 22252
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,70*
€ 172,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,80*
€ 169,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,24*
€ 163,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,40*
€ 157,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,91*
€ 136,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.