Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regiestuhl Cocoon mit Armlehne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regiestuhl
Regiestuhl
Artikel-Nr.:
     1039H-980922522
Hersteller:
     Trigano
Herst.-Nr.:
     22522
EAN/GTIN:
     3303000016888
Suchbegriffe:
Regiestuhl
Regiestuhl Cocoon mit Armlehne

Eigenschaften:
-
Sehr leicht
-
Schnell Aufklappbar
-
Aus str
apazierfähigem
600D Poly
ester (100 % Polyester)
-
Ges
tell aus Aluminiumrohr, ø 25 mm
-
Maße geöffne
t
48 x 50 x 46/86 cm
- Packmaß 64 x 47 x 8 cm
- Gewicht 2,8 kg
- Belastbarkeit 100 kg

Weitere Suchbegriffe: Cocoon, mit, Armlehne, 22522
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.