Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beinauflage OBLIGE BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beinauflage
Beinauflage
Artikel-Nr.:
     1039H-980922542
Hersteller:
     Westfield Outdoors
Herst.-Nr.:
     22542
EAN/GTIN:
     4260556143972
Suchbegriffe:
Bäderliege
Gartenliege
Relaxliege
Rollliege
Beinauflage OBLIGE BL

Die freistehende Beinauflage passend zu den Noblesse Stühlen. Der Rahmen besteht aus Duralite® Oval Rohr und ist mit vier in der höhe verstellbaren Beinen ausgestattet. Das macht es möglich, nicht nur immer die optimale Position zu finden, sondern auch die Oblige platzsparend zu verstauen. Der Bezug ist aus DuraDore® 3D Mesh Gewebe (100 % Polyester). Belastbarkeit 100 kg. Abmessungen (BxTxH) 54 x 49 x 46 cm. Packmaß 65 x 63 x 9 cm. Gewicht 2,4 kg

Weitere Suchbegriffe: Sonnenliege, Stapelliege, Terrassenliege, bäderliegen kunststoff, bäderliege, Beinauflage, OBLIGE, BL, 22542
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.