Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlafsack ALASKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlafsack
Schlafsack
Artikel-Nr.:
     1039H-980927397
Hersteller:
     van Bergen
Herst.-Nr.:
     27397
EAN/GTIN:
     8712318038102
Suchbegriffe:
Mumienschlafsack
Schlafsack
Sommerschlafsack
Schlafsack ALASKA

Kastenschlafsack. Material: 210TPP (100 % Polyester), Füllung Hohlfaser 550 g/m², Innenbezug 230Tpp (100 % Polyester).Temperaturbereich: Komfortbereich 0° C,Extrembereich 20° C / -5° C. Größe 210 x 80 cm.Packmaß ø 40 x 18 cm. Gewicht 1620 g. Farbe blau.

Weitere Suchbegriffe: ALASKA, 27397
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,37*
€ 119,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 18 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.