| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-980943163 Herst.-Nr.: 43163 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gaskocher CAMP& 180;BISTRO 3 Der Camp´Bistro™ 3 verfügt über ein kompaktes und leichteres Design, sowie einen überarbeiteten Topfträger, welcher in der Handhabung noch einfacher und komfortabler als der des Vorgängermodelles ist. Mit Transportkoffer zum einfachen Transport und zur sicheren Lagerung. Der Camp´Bistro™ 3 wurde geprüft und entspricht dem europäischen Standard EN17476:2021. Mit Kartuschen „Safety-Lock“-System und Piezozündung. Betrieb mit Druckgaskartusche Nr. 44106. Hinweis: Das Gerät ist nicht für den Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet. Leistung 2.200 W. Gasverbrauch 160 g/h. Abmessungen 36 x 32 x 13,7 cm. Gewicht 1,6 kg. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gas-Rechaud, Rechaud-Brenner, Rechaud-Kocher, Rechaud-Tischkocher, Tischkocher, Tischkochgerät, camping gaz campingkocher, camping kocher, Gaskocher, CAMP´, BISTRO, 3, 43163 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |