Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreiflammkocher LAMBADA ZS 30 mbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreiflammkocher
Dreiflammkocher
Artikel-Nr.:
     1039H-980944314
Hersteller:
     TGO Gasgeräte
Herst.-Nr.:
     44314
EAN/GTIN:
     4260111752441
Suchbegriffe:
Gas-Rechaud
Rechaud-Brenner
Rechaud-Kocher
Rechaud-Tischkocher
Dreiflammkocher LAMBADA ZS 30 mbar

Eigenschaften:
Hochwertiger Gaskocher mit drei stufenlosen regelbaren Brennstellen. Brennerdeckel aus Edelstahl. Gut zu reinigendes Gehäuse mit abnehmbaren Deckel aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Verchromter Topfrost. Die hocheffiziente Brennertechnik gewährleistet bei minimalem Gasverbrauch Top-Leistung und schont damit den Geldbeutel.
- Lieferung inklusive 80 cm Gasschlauch
- Leistung: 2 Brenner je 1,6 kW; 1 Brenner 2,2 kW
- Gasverbauch ca. 432 g/h
- Abmessungen: (BxTxH): 60 x 32,5 x 8,5 cm
- Gewicht 5,05 kg
- 30 mbr mit Zündsicherung

Weitere Suchbegriffe: Tischkocher, Tischkochgerät, gas rechaud, Dreiflammkocher, LAMBADA, ZS, 30, 44314
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,97*
€ 317,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,23*
€ 315,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,71*
€ 306,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,62*
€ 297,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,67*
€ 260,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.