Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Split-Klimaanlage VECHLINE (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Split-Klimaanlage
Split-Klimaanlage
Artikel-Nr.:
     1039H-980950100
Hersteller:
     Vechline
Herst.-Nr.:
     50100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Split-Klimaanlage
VECHLINE
(S)
50100
Split-Klimaanlage VECHLINE (S)

Diese Klimaanlage lässt sich mobil sowohl im Camping-Fahrzeug als auch im Wohnraum-Fenster einsetzen. Der feste Einbau entfällt - einfaches Einhängen im Fenster. Den Kondensator hängen Sie auf der Außenseite des Fahrzeugs und den Verdampfer auf der Innenseite ein. Die Halterung ist stufenlos verstellbar und somit für jedes Fahrzeug geeignet. Das Fenster kann auch geöffnet und geschlossen werden.
Dadurch, dass die Split-Kilmaanlage unter 1.000 W benötigt, kann sie auf allen Campingplätzenbetrieben werden - auch in Italien. Die Klimaanlage hat drei Lüftungsstufen und einen niedrigenGeräuschpegel. Nachts können Sie das Gerät in den Schlafmodus versetzen. Dann schaltet dieKlimaanlage in den Flüstermodus. Auf diese Weise können Sie Ihre Nachtruhe in einer angenehmen
Temperatur genießen, ohne gestört zu werden.
Eigenschaften:
- sehr einfache, universelle Montage- Kühlleistung 760 W- für Räume bis 25m³ geeignet- Entfeuchtungsfunktion- Schlaffunktion inbegriffen- 3 Lüftungspositionen- sehr leise (53 dB)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 839,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 952,29*
€ 1.133,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 936,86*
€ 1.114,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 900,04*
€ 1.071,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,26*
€ 1.039,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,03*
€ 998,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.