Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressorkühlbox Mestic MCCHD-33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressorkühlbox
Kompressorkühlbox
Artikel-Nr.:
     1039H-980950337
Hersteller:
     MESTIC
Herst.-Nr.:
     50337
EAN/GTIN:
     8712757470136
Suchbegriffe:
Kompressorkühlbox
Mestic
MCCHD-33
50337
Kompressorkühlbox Mestic MCCHD-33

Begib dich auf ein Abenteuer mit deiner MCCHD Kompressor-Kühl- und Gefrierbox! Das hochwertige Heavy-Duty-Gehäuse macht diese Kühlbox besonders langlebig. Die Kühlbox ist mit robusten Scharnieren ausgestattet, die auch den extremsten Bedingungen standhalten. Betreibe die Kühlbox über die 12 V-Steckdose deines Fahrzeugs und fahre unbesorgt zu deinem Ziel. Oder schließe sie mit dem separat erhältlichen Adapter an ein 230 V-Netz an. Mit der digitalen Anzeige kannst du ganz einfach die Temperatur zwischen -18 °C und +10 °C einstellen. So kannst du sicher sein, dass du nach einem abenteuerlichen
Tag einen frischen Snack oder ein gekühltes Getränk genießen kannst. Für den Anschluss an ein 230 V-Stromnetz solltest du nicht vergessen, den separat erhältlichen Adapter (Nr. 50487) zu besorgen.
Technische Daten:
- Inhalt: 31 l
- Geeignet für: 1-Liter-Flaschen
- Anschlussspannung: 12/24 V
- Stromverbrauch: 5 A
- Leistungsaufnahme: 60 W
- Abmessungen (LxBxH): 64,5 x 42,5 x 36,5 cm
- Gewicht: 15,7 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 525,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,21*
€ 738,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,78*
€ 729,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,60*
€ 689,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,30*
€ 667,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,23*
€ 625,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.