Wenn Sie sich für eine Mestic Kompressorkühlbox entscheiden, erhalten Sie die effizienteste Kühlmethode. Die neuen Kühlboxen haben ein kompaktes und zugleich stilvolles Design, sowie ein Fassungsvermögen von 25 Litern. Die Kühlboxen sind mit einem speziellen DC-Kompressor ausgestattet und haben hiermit einen Kühlbereich von +10 bis -18 °C bei 12 oder 24 Volt. Anhand des LCD-Touch-Displays stellen Sie ganz einfach die gewünschte Kühltemperatur ein. Die Kühlboxen verfügen an der Innenseite über eine LED-Beleuchtung und ein gesondertes Fach für temperaturempfindliche Lebensmittel. Die Kühlboxen werden mit 12 oder 24 Volt betrieben. Am Zielort oder zuhause angekommen, können Sie diese Kühlboxen, mit einem optionalerhältlichen Adapter (Nr. 50487), auch mit 230 Volt betreiben.Kompressor-Kühlsystem - Kühlen und Gefrieren von-18 bis +10 °C. Digitales Display mit USB-Anschluss.Es können 1-Liter-Flaschen darin transportiertwerden.Technische Daten:- Anschlussspannung 12/24 V- Stromverbrauch 3,75 A / 0,95 Ah- Inhalt 25 l- Abmessungen (LxBxH) 58,5 x 33 x 28 cm- Gewicht 13,5 kg