Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandkaminset WK 64 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandkaminset
Wandkaminset
Artikel-Nr.:
     1039H-980954441
Hersteller:
     Truma Gerätetechnik
Herst.-Nr.:
     54441
EAN/GTIN:
     4052816037035
Suchbegriffe:
Wandkaminset
WK
64
L
Wandkaminset WK 64 L

Wandkaminsets bestehen aus:Kamininnenteil, 1 m Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr und Schellen (ohne Kaminaußenteil)
Zusätzlich ist ein Kaminaußenteil WK erforderlich
WK 24 für Fahrzeugwandstärken bis 20 mm, 64 L für
Fahrzeugwandstärken bis 40 mm

Weitere Suchbegriffe: 54441
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,66*
€ 131,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,99*
€ 121,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.