| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-980960046 Herst.-Nr.: 60046 EAN/GTIN: 4045659524497 |
| |
|
| | |
| Caramatic DriveTwo Set 30/10/8 vert. 2xC Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage mit automatischem Umschaltventil zum Betrieb von Zweiflaschenanlagen in Caravans und Motorcaravans während der Fahrt, zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes bestehend aus: automatischem Umschaltventil, Niederdruckregler mit Sicherheitsabblaseventil PRV, mechanischem Crash-Sensor mit neuer Pendellösung, Bedienknopf, Betriebs- und Reserveanzeige, Gasrücktrittsicherung, Prüfeinrichtung und Wandhalterung, 2 x Caramatic ConnectClean mit Haltewinkel und 2 x Caramatic ConnectDriveVorteile und Ausstattung:- Heizen während der Fahrt durch integrierten mechanischen Crash-Sensor mit neuer Pendellö sung, der bei einem Unfall mit einer direkt auf das Auslöseelement einwirkenden Verzögerung von 3,5 g ± 0,5 g den Gasdurchgang absperrt, dies entspricht bei einem mittleren Fahrzeuggewicht einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 15 bis 20 km/h auf ein festes Hindernis- Vorteile Crash-Sensor mit neuer Pendellösung:- schnellere und einfachere Inbetriebnahme sowie Reset nach Ansprechen- präzisere Funktionsweise und daher weniger Störungen durch falsches Ansprechverhalten- Inbetriebnahme problemlos möglich, auch wenn das Freizeitfahrzeug in Schräglage steht- automatische Umschaltung auf die Gasflasche der Reserveseite, sobald die Gasflasche der Betriebsseite leer ist- ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbre- chung möglich- Gasrücktrittsicherung: ein Durchschlagen des Gasstroms beim Flaschenwechsel wird verhindert- gleichmäßige Gasversorgung durch optimale Ausnutzung des Gasflascheninhaltes- Anzeige, aus welcher Gasflasche entnommen wird- Prüfeinrichtung zur Dichtheitsprüfung der Flüssig gasanlage ohne Abbau der Druckregeleinrichtung- geeignet für den Anschluss eines Eis-Ex- geeignet für den Anschluss einer FernanzeigeKonformität:- Einzelarmaturen mit DIN-DVGW- bzw. DVGW-Baumusterprüfzertifikat o. EU-Baumusterprüfbe scheinigung DGR- Einzelarmaturen mit DIN-DVGW- bzw. DVGW-Baumusterprüfzertifikat o. EU-Baumusterprüfbe scheinigung GGVTechnische Daten:- Anschluss A 2 x KLF- Anschluss B RVS 10/8- Maximal zulässiger Druck: PS 16 bar- Ausgangsdruck 30 mbar- Leistung 1,5 kg/hEinbau vertikal |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Caramatic, DriveTwo, Set, 39751, 60046 |
| | |
| |