W8 GASCONTROLDie elektronische Waage W8 GASCONTROL misst den Füllstand von Gasflaschenund überträgt ihn per Bluetooth an Smartphones oder Tablets mit Android oder iOS-Technologie. Aufgrund seiner sehr geringen Aufbauhöhe kann der W8 GASCONTROL im Gasflaschenkasten der meisten Freizeitfahrzeuge verwendet werden.? Geeignet für alle Gasflaschen (Stahl, Aluminium, Kunststoff, Fiberglas) mit max. 30 cm ø? Schnelle Messung des Füllstandes? Lesen des Füllstands und der Betriebsdauer mittels Smartphone oder Tablet? Bluetooth-Technologie? Software kompatibel mit Android und iOS? App für Smartphone oder Tablet im Lieferumfang inbegriffen (Download)? Betrieb mit wiederaufladbaren Batterien? Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit Auflageplatte aus Metall? Abmessungen (ø x H) 31 x 7,5 cm