| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-980967166 Herst.-Nr.: 67166 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| CARAVANSTORE XL 360 cm Royal Blue (S) Einfach in der Bedienung und robust im Gebrauch. Einfache Montage durch Einziehen in die Kederschiene. Sekundenschnell einsatzbereit dank des innovativen Rollsystems. Die verstärkte Rolle, in welcher sich die Stützfüße und Spannarme befinden, kann sowohl nach innen als auch nach außen aufgerollt werden.NEU: CaravanStore XL mit einem Tuchauszug von 250 cm, bietet Ihnen noch mehr Schattenfläche.Vorteile: doppelte Kederschiene in der Frontblende, verstärkter Markisensack mit Antikratzband, Spannarmauflage aus Gummi zum Schutz der Fahrzeugwand. Die Markise ist in einem weichen Futteral aus Vinyl mit starkem Reißverschluss geschützt.Das Futteral ist in zwei Farben erhältlich: grau und jetzt auch in schwarz. Mehrschichtiges Tuch (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester), wasserdicht und UV-beständig. Beidseitig bedruckt. Farben: Royal Blue, Royal Grey. Länge der Markise 366 cm, Länge des Tuches 334 cm, Auszug 250 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CARAVANSTORE, XL, 360, cm, 67166 |
| | |
| |