Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Residence G3 Vorderwand 350cm Ducato H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Residence
Residence
Artikel-Nr.:
     1039H-980967231
Hersteller:
     THULE
Herst.-Nr.:
     67231
EAN/GTIN:
     5415182066525
Suchbegriffe:
Vorderwand für Dachmarkisen
vorderwand für dachmarkisen
Residence G3 Vorderwand 350cm Ducato H2

Ein wahres Wohnzimmer im Freien - in neuem Design.
Hochwertiges Design:
Große Fensterflächen lassen sehr viel Licht herein und schaffen ein zusätzliches Gefühl der Weite. Die stabile und modulare Konstruktion ermöglicht Entspannung und Erholung pur.
Robuste Abdichtung:
Stabile Verbindungen und ein Profil mit doppelten Gummilippen stellen eine perfekte Abdichtung zwischen Fahrzeugwand und Zeltwänden her und sorgen für optimale Spannung.
Problemloser Aufbau:
Das Zelt bietet äußerste Stabilität und lässt sich gleichzeitig einfach und schnell aufbauen: Die Vorderwand wird einfach in die Frontleiste der Markise geschoben. Mit einem Klemmprofil wird die Seitenwand am Markisentuch befestigt.
Ausstattung:
Die Seitenfenster können vollständig geöffnet werden, bleiben aber mit einem Moskitonetz abgedeckt. Vorderwand mit Eingangstür links und rechts (ab 350 cm) teilweise oder vollständig hochrollbar. Tragetaschen, Wagenschürze und Gardinen als Sonderzubehör erhältlich. Materialangabe: 95 % Polyvinylchlorid + 5 % Polyester.
Passend für Omnistor 5200 - 5003 - 8000 - 6200 - 6300 - 6900 - 9200
Standard Vorderwände: Höhe Ducato H2 (230 - 250 cm)
Länge: 350 cm

Weitere Suchbegriffe: Residence, G3, Vorderwand, 350cm, 67231
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 697,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,26*
€ 939,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,67*
€ 921,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,47*
€ 889,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,03*
€ 865,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,63*
€ 830,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.