Ein wahres Wohnzimmer im Freien - in neuem Design.Hochwertiges Design:Große Fensterflächen lassen sehr viel Licht herein und schaffen ein zusätzliches Gefühl der Weite. Die stabile und modulare Konstruktion ermöglicht Entspannung und Erholung pur.Robuste Abdichtung:Stabile Verbindungen und ein Profil mit doppelten Gummilippen stellen eine perfekte Abdichtung zwischen Fahrzeugwand und Zeltwänden her und sorgen für optimale Spannung.Problemloser Aufbau:Das Zelt bietet äußerste Stabilität und lässt sich gleichzeitig einfach und schnell aufbauen: Die Vorderwand wird einfach in die Frontleiste der Markise geschoben. Mit einem Klemmprofil wird die Seitenwand am Markisentuch befestigt.Ausstattung:Die Seitenfenster können vollständig geöffnet werden, bleiben aber mit einem Moskitonetz abgedeckt. Vorderwand mit Eingangstür links und rechts (ab 350 cm) teilweise oder vollständig hochrollbar. Tragetaschen, Wagenschürze und Gardinen als Sonderzubehör erhältlich. Materialangabe: 95 % Polyvinylchlorid + 5 % Polyester.Passend für Omnistor 5200 - 5003 - 8000 - 6200 - 6300 - 6900 - 9200Standard Vorderwände: Höhe Ducato H2 (230 - 250 cm)Länge: 375 cm