| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-980967627 Herst.-Nr.: 67627 EAN/GTIN: 8004815437848 |
| |
|
| | |
| F65-F80 Privacy Room 300 Ducato Mod. 23 Privacy Room - der Anbau für Unterwegs. Mit dem Privacy Room wandeln Sie Ihre Markise in einengemütlichen Wohnraum um. Die Seitenwände lassen sich rasch durch das patentierte Fast Clip verbinden. Das Frontteil wird in die Kederschiene der Frontblende eingezogen und durch Reißverschlüsse mit den Seitenwänden verbunden. Die zwei Seitenfenster und das Frontfenster können geöffnet werden, alle Elemente sind mit einem Moskitonetz ausgestattet. Großer Klettverschlussstreifen für ein komplettes Schließen des Fensters. Die Teile der Frontwand sind austauschbar. Die Tür kann problemlos sowohl an die linke als auch an die rechte Seite derFrontwand positioniert werden. Markise: Das Privacy Room wurde für die Anbringung an den Markisen F45S, F45L, F80S und F80L hergestellt. Kann auch an die Thule/Omnistor-Markisen 5002, 5003 und 4900 sowie an die Tristor 2 angebracht werden. Farben & Materialien: Wasserdichtes, UV-beständigesund abwaschbares Tuch aus Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester). Farbe weiß/grau.Lieferumfang: Frontteil mit aufrollbarem Fenster, Moskitonetz und Tür, Seitenwände mit aufrollbaren Fenstern und Moskitonetz, Vorhängekit für alle Vorzeltfenster, Befestigungssystem Fast Clip, Mega Bag. Technische Daten: Länge: 300 cm Höhe: 245 cm Auszug: 250 cm Gewicht: 23,2 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: F65-F80, Privacy, Room, 300, 67627 |
| | |
| |