Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschürze 75 cm Folie dunkelgrau 7m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenschürze
Bodenschürze
Artikel-Nr.:
     1039H-980968015
Hersteller:
     Hindermann
Herst.-Nr.:
     68015
EAN/GTIN:
     4250310183887
Suchbegriffe:
Bodenschürze
Bodenschürze 75 cm Folie dunkelgrau 7m

Windschutz und Sichtblende. Mit hoch belastbaren, eingeschweißten und nicht rostenden PVC-Ösen. Gefertigt aus Weichfolie mit Leinenstruktur mit PVC-Keder.
Material: 100 % Polyester
Höhe 75 cm
Länge 700 cm

Weitere Suchbegriffe: 75, cm, Folie, 68015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,28*
€ 126,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,76*
€ 125,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.