Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ShurFlo Nautilus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ShurFlo
ShurFlo
Artikel-Nr.:
     1039H-980970365
Hersteller:
     Lilie GmbH
Herst.-Nr.:
     70365
EAN/GTIN:
     4250009405511
Suchbegriffe:
ShurFlo
Nautilus
70365
ShurFlo Nautilus

SHURflo NAUTILUS. 1-Kammer-Schwenkpumpe, störungsunanfällig und leise, da nur ein bewegtes Teil. Für eine Zapfstelle, komplett gekapselt. Selbstansaugend bis zu 15 cm, trockenlaufsicher, intermittierender Einsatz bis 15 min. Medienanschlüsse 10 mm. Material: PP, Ryton, Edelstahl. Max. Förderleistung 4,0 l/min. Höchstdruck 0,7 bar. Max. Stromaufnahme 3 A. Max. Flüssigkeitstemperatur 80°C.Abmessungen (H/B/T) 49 x 66 x 110 mm. Gewicht 0,4 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,58*
€ 170,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,79*
€ 169,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,94*
€ 160,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,02*
€ 155,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.