Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cassette C 224-CW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cassette
Cassette
Artikel-Nr.:
     1039H-980975129
Hersteller:
     Thetford
Herst.-Nr.:
     75129
EAN/GTIN:
     8710315994629
Suchbegriffe:
Cassette
C
224-CW
75129
Cassette C 224-CW

Die Baureihe C220 verfügt über eine größere und tiefere Schüssel und eine optimierte Schüssel-Geometrie, welche die Nutzung des Schüsselraumes und der Spülung verbessert. Der Sitz wurde erhöht und beträgt nun 492 mm, was eine bequemere Sitzposition ermöglicht.Vorteile:- Optimale Platzausnutzung: 2 x 90 Grad Drehbarkeit der Toilettenschüssel- Leichter, hochwertiger Kunststoff- Langlebig, benutzer- und wartungsfreundlich- Leistungsstarkes SpülsystemEigenschaften:- Abmessung (HxBxT): 727 x 394 x 580 mm
?
- Sitzhöhe: 492
mm
- Farbe: Weiß
- An einem zentralen Frischwassersystem angeschlossen: Nein
?
- Spülsystem: Manuell
- Kapazität des Fäkalientanks: 18 l
- Kapazität des Spülwassertanks: 9 l
- Füllstandsanzeige für Fäkalientank: für 1 Füllstand
- Fäkalientank mit Rädern: Ja
- Abnehmbarer Mechanismus: Nein
- Position der Serviceklappe 3: vertikal oder horizontal
- Wassereinfüllklappe nötig: Ja
- Keramikschüssel: Nein
- Nettogewicht: 8,0 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 808,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,29*
€ 1.095,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 909,81*
€ 1.082,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,08*
€ 1.036,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 844,35*
€ 1.004,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,07*
€ 961,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.