Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Porta Potti 565E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Porta
Porta
Artikel-Nr.:
     1039H-980975232
Hersteller:
     Thetford
Herst.-Nr.:
     75232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Porta
Potti
565E
75232
Porta Potti 565E

Die Porta Potti hat bei Weitem das bemerkenswerteste Design und die innovativsten Eigenschaften von allen. Das Design bietet ein integriertes Bedienfeld mit Pumpe, Wassernachfülleinheit und  Füllstandsanzeige für den Spülwassertank. Diese Anzeige und die Füllstandsanzeige des Fäkalientanks zeigen Ihnen an, wann der Spülwassertank nachgefüllt und der Fäkalientank geleert werden müssen. Zusätzlich ist die Porta Potti standardmäßig mit einem integrierten Toilettenpapierhalter ausgestattet.
Vorteile:
- Vom Erfinder der tragbaren Toilette entwickelt- Hervorragende Qualität durch 40 Jahre Erfahrung mit mobilen Sanitärlösungen- 3 Jahre Garantie- Modernes Design, Toilettenform wie zu Hause- Komfortable Sitzhöhe (443 mm)- Größere Toilettenschüssel, hauptsächlich in der Tiefe und Breite- Benutzerfreundlicher Seitenventilgriff- Integrierter Toilettenpapierhalter
Eigenschaften:
- Komfortklasse: 5*+
- Größe: Luxus groß
- Abmessungen (HxBxT): 448 x 388 x 450 mm
- Sitzhöhe: 443 mm
- Spülsystem: Elektrische Spülung
- Füllstandsanzeige für Fäkalientank: Ja
- Kapazität des Fäkalientanks: 21 l
- Füllstandsanzeige für Spülwassertank: Ja
- Kapazität des Spülwassertanks: 15 l
- Nettogewicht: 5,5 kg
- Zusätzliche Informationen: Toilettenpapierhalter, Mit Option auf Bodenplatte

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,21*
€ 569,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,33*
€ 565,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,37*
€ 534,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,80*
€ 517,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 347,84*
€ 413,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 316,22*
€ 376,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 278,27*
€ 331,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 231,90*
€ 275,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 193,26*
€ 229,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,11*
€ 209,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.