Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserfilter BeFree 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserfilter
Wasserfilter
Artikel-Nr.:
     1039H-980978375
Hersteller:
     Katadyn
Herst.-Nr.:
     78375
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camping-Wasserfilter
Outdoor-Wasserfilter
Tischwasser-Filter
Tischwasserfilter
Wasserfilter BeFree 1 l

Der BeFree 1.0 L ist der perfekte Begleiter auf Trail Runs, Mountainbike Touren und beim Angeln. Aber auch beim Wandern, Reisen oder im Alltag, passt der BeFree 1.0 L perfekt. Er ist superleicht zum Befüllen und mit dem integrierten Tragegriff lässt sich das Wasser bequem von der Quelle zum Lagerplatz tragen. Damit die Freude am Filter lange anhält, lässt sich der BeFree dank EZClean Membrane durch Schwenken oder Schütteln einfach reinigen und pflegen. Weniger Sorgen, mehr Spass, BeFree!
Eigenschaften:
- Der Trinkaufsatz mit Schutzkappe hält das Mundstück hygienisch sauber.- Grosse, 42 mm breite Öffnung für ein einfaches Befüllen aus allen Wasserquellen.- Strapazierfähiger, flexibler Trinkbeutel von Hydrapak ®: Langlebig, robust, BPA-frei.- EZ-Clean Membrane™: Einfache Reinigung des Filters - unterwegs oder zuhause: einfach schütteln oder schwenken (keine Hilfsmittel nötig).- Die Free Flow Channels™ sorgen für schnellen Wasserfluss und einfache Reinigung ohne Rückspülen.- Durchlauf 2 l/min- Durchlaufvolumen 1.000 l
- Abmessungen 26,5 x 8 x 6,5 cm. Gewicht 63 g.

Weitere Suchbegriffe: Wasserfilter-Kanne, Wasserfilterkanne, Wasserfilter, BeFree, 1, l, 78375
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,365*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,365*
€ 119,434
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,665*
€ 118,601
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,745*
€ 113,937
pro Stück
ab 6 Stück
€ 76,59*
€ 91,142
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,54*
€ 88,703
pro Stück
ab 12 Stück
€ 67,766*
€ 80,642
pro Stück
ab 18 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,28*
€ 68,163
pro Stück
ab 30 Stück
€ 47,734*
€ 56,803
pro Stück
ab 60 Stück
€ 39,775*
€ 47,332
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,365*
€ 40,894
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.