Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMPERDICE Wechselrichter CD1500W-LB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAMPERDICE
CAMPERDICE
Artikel-Nr.:
     1039H-980980160
Hersteller:
     CAMPING-PROFI
Herst.-Nr.:
     80160
EAN/GTIN:
     4030812801607
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
CAMPERDICE Wechselrichter CD1500W-LB

Die CAMPERDICE Pure Sine Wave-Wechselrichter sind mit 1500 und 2000 Watt und mit einer Eingangsspannung von 12 V erhältlich. Beide Modelle verfügen über ein hellblaues LCD-Display, das Batteriestatus, Batteriespannung und Leistung anzeigt. Das Gerät ist mit mehreren Schutzfunktionen sowohl am Eingang als auch am Ausgang ausgestattet. Der Benutzer wird durch ein akustisches Signal gewarnt, wenn der Wechselrichter eine mögliche Störung feststellt. Zum Beispiel, wenn die Batteriespannung zu niedrig wird oder die Temperatur im Wechselrichter einen bestimmten Wert überschreitet.Bei schwerwiegenden Fehlern schaltet sich der Wechselrichter sofort ab. Je nach Leistungs-bedarf kann ein beliebiger 230 V Verbraucher angeschlossen werden. Der Wechselrichter erzeugt ständig eine reine Sinuswelle, so dass Geräte wie Kaffeemaschinen und Mikrowellenohne Probleme funktionieren. Die reinen Sinus-Wechselrichter der Camperdice-Serie zeichnen sich durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und das wiedererkennbare undergonomische Gehäuse aus. Er ersetzt einen 230 V-Schaltkasten und wählt automatisch Landstrom, sobald dieser erkannt wird. Wenn die Verbindung zum Landstrom unterbrochen wird, schaltet er schnell wieder auf den Wechselrichter um. Der Wechselrichter wird dann als UPS- oder Power-Backup-System verwendet. Die Präferenz wird über die Auswahltaste eingestellt: Im USV-Modus bevorzugt er den Landstrom gegenüber dem vom Wechselrichter erzeugten Strom. Im ECO-Modus bevorzugt der Camperdice Wechselrichter den vom Wechselrichter erzeugten Strom gegenüber dem Landstrom. Ein manuelles Umschalten der Steckdosen ist daher nicht erforderlich, da er automatisch arbeitet.
Eigenschaften:
Dauerleistung 1500 W
Spitzenleistung 3000 W
Abmessungen 335 x 252 x 101 mm Gewicht 4,8 kg

Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, inverter, CAMPERDICE, CD1500W-LB, 80160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 672,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,52*
€ 925,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,37*
€ 913,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,78*
€ 872,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,42*
€ 845,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,27*
€ 800,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.