Technische Daten MT 1230 Eingangsspannung 190 - 255 V* Netzfrequenz 45 - 65 Hz Batteriespannung 12 V Empfohlene Kapazität 80 Ah - 360 Ah Ladestrom 0 - 30 A Maße L x B x H (mm) 270 x 233 x 70 Gewicht 3100 g