Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreifachsteckdose mit USB-C/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreifachsteckdose
Dreifachsteckdose
Artikel-Nr.:
     1039H-980981367
Hersteller:
     CAMPING-PROFI
Herst.-Nr.:
     81367
EAN/GTIN:
     4030812813679
Suchbegriffe:
Dreifachsteckdose
mit
USB-C/A
81367
Dreifachsteckdose mit USB-C/A

1 Power USB-C/A Doppelsteckdose 12-24 V/5 V, 3,6 A mit integriertem Spannungswandler. Zum Laden und Betreiben elektronischer Geräte, die einen hohen Ladestrom benötigen. Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz bei kurzen Spannungsspitzen. 2 Powersteckdosen 12-24 V, Innen-ø 21 mm, passend für Universalstecker.  Belastbarkeit max. 16 A. Mit Universalstecker 16 A und Flachleitung 2 x 1,5 mm², Länge 2,0 m.  Abmessungen 85 x 95 x 38 mm.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,60*
€ 143,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,93*
€ 141,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,12*
€ 135,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,65*
€ 131,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.