| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-980984129 Herst.-Nr.: 84129 EAN/GTIN: 4260397963678 |
| |
|
| | |
| Power Line-Komplettanlage MT 420-2 (S) Einbausets, die alles beinhalten, was benötigt wird, um eine Solaranlage für ein Reisefahrzeug aufzubauen. Alle Komplettanlagen werden mit passenden Spoilerprofilen und stabiler Dachdurchführung ausgeliefert. Diese aus hochwertigem PUR-Kunststoff hergestellten Bauteile sind vor schädlicher UV-Strahlung sicher und extrem witterungsbeständig. Die Module werden auf Spoilerprofile verschraubt, und somit besteht die Möglichkeit bei Fahrzeugwechsel, die Anlage abzubauen. Die Halterung wird mit einem speziellen Klebeset auf dem Dach verklebt. Dies hat den Vorteil, dass keine Befestigungsbohrungen in die Dachhaut gebohrt werden müssen. Jede Anlage ist mit einem MPP-Solarregler ausgestattet. Diese verfügen über neueste Kennlinien und sind auf Flüssig-/AGM-/Gel-/LiFePO4-Batterien einstellbar. Alle Solarregler haben einen zweiten Ladeausgang (Starterbatterie) und einen Anschluss für die Solar-Fernanzeige (Option). Die Solarregler der Anlagen sind so ausgelegt, dass bei Bedarf um ein Modul gleicher Leistung erweitert werden kann. Für Fahrzeuge mit EBL-Basisstation (z. B. Fahrzeuge der Hymer-Gruppe) liegt ein passender Anschlusskabelsatz bei. Ausstattung der Solar-Komplettanlagen:Monokristalline(s) MT Power-Solarmodul(e), MPP Solarregler mit Temperaturfühler, Dach-Spoilerset inkl. Zubehör, Dachdurchführung, Klebeset für Spoilerset und Dachdurchführung, Kabelsatz innen/außen, Kabelsatz für Fahrzeuge mit EBL-Basisstation (Hymer-Gruppe), Kleinteile, Montage- und Klebeanleitung Technische Daten: Nennleistung: 420 Wp Tagesleistung: 1840 Wh Modulanzahl: 2 Maße pro Modul (LxBxH): 1760 x 660 x 66 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 84129 |
| | |
| |