Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarmodul MT-SM 90, 90W (R)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solarmodul
Solarmodul
Artikel-Nr.:
     1039H-980984521
Hersteller:
     Büttner
Herst.-Nr.:
     84521
EAN/GTIN:
     4260397964323
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Solarmodul MT-SM 90, 90W (R)

Die MT POWER LINE-Solarmodule von BÜTTNER ELEKTRONIK garantieren absolute Höchstleistung auf kleiner Fläche. Bereits bei der Herstellung werden die besten Zellen selektiert und davon auch nur diese für Power-Solarmodule verwendet, die einen hohen Wirkungsgrad besitzen. Bei der neuesten Generation wurden außerdem 40 statt der marktüblichen 36 Zellen verschaltet. Um das Mehr an Spannung optimal nutzen zu können, sollte bei diesen Modulen grundsätzlich ein MPP-Laderegler eingesetzt werden. Im Ergebnis wird damit stets ein optimaler Ertrag garantiert, auch bei ungünstigen Wetterbedingungen. Wie bei allen Solarmodulen von BÜTTNER ELEKTRONIK schützt ein stabiler Alurahmen die Solarzellen und zur einfachen Verkabelung ist eine druckwasserdichte Anschlussdose verbaut. Die Leistungsgarantie beträgt 25 Jahre.
Technische Daten:
- Nennleistung: 90 Wp
- Tagesleistung: 400 Wh/T
- Gewicht: 6,1 kg
- Maße (LxBxH):
980 x 600 x 35
mm

Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solarmodul 90 watt, solar modul, MT-SM, 90, 90W, 84521
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 697,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,50*
€ 982,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,51*
€ 975,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,53*
€ 930,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,11*
€ 893,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,83*
€ 830,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.