Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarregler MT 230-PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solarregler
Solarregler
Artikel-Nr.:
     1039H-980984627
Hersteller:
     Büttner Elektronik
Herst.-Nr.:
     84627
EAN/GTIN:
     4260397963869
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
Solarregler MT 230-PP

MT Solarregler Power Plus Hochwertige Solar-Laderegler „“ für optimale Batterieladung. Speziell für den Einsatz in Reisefahrzeugen entwickelt. Batterietyp individuell (Flüssig/Gel/AGM) einstellbar. Ausgestattet mit Überladeschutz, Bordnetz-Filter und Zusatz-Ladeausgang für die Startbatterie. Batterie-Aktivierungs-Programm für Langzeitladung. 5 Jahre Herstellergarantie.MT-Solarregler werden inklusive Batterie-Temperatur-Sensor ausgeliefert, um zyklenfeste Bord-batterien (Flüssig/Gel/AGM) vorschriftsmäßig laden zu können; LED-Überwachung integriert; Anschlussmöglichkeit für MT-Solar-Fernanzeige und EBL-Anschlusskabelsatz (Option).
Technische Daten:
- Betriebsspannung: 12 V
- Max. Solarleistung: 230 Wp
- Max. Modulstrom: 14,5 A
- Maße (LxBxH): 130 x 77 x 40 mm

Weitere Suchbegriffe: Solarregler, photovoltaik laderegler, MT, 230-PP, 84627
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,35*
€ 192,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,08*
€ 188,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,33*
€ 183,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,23*
€ 178,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,37*
€ 153,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.