| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-980984818 Herst.-Nr.: 84818 EAN/GTIN: 4030812848183 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dcsolar Power Move Set (S) DCsolar Power Move - Klein, leicht, faltbar mit viel Power! 110 WattGENERATION ZUKUNFT? Elegantes unverwechselbares Design? Vernäht in stabilem Textilgewebe? Großer Energie-Output auf kleinster Fläche? Geringes Gewicht? Falt- und tragbar, kleines handliches PackmaßMAXIMALE LEISTUNG BEI HÖCHSTER QUALITÄT? Höchster Tagesertrag durch Verwendung von monokristallinen Zellen mit Rückseitenkontaktierung und über 22 % Wirkungsgrad? Ertragsstark zu jeder Jahreszeit durch bestes Schwachlichtverhalten, auch bei diffusem Licht? 3 Module in 1 - je 32 Zellen pro Modulfeld - parallel verschaltet - damit praktisch verschattungs- resistent? Geringes Gewicht? 5 m Kabel mit mobilem Kabel-Solar-Laderegler (Gel, AGM, Flüssig-Säure einstellbar) mit 12 V-KFZ-Normsteckerø Tagesertrag im Sommer 440 Wh/d Kurzschlussstrom (Isc) 6,32 A, Leerlaufspannung (Uoc) 21,90 VSpannung (Umpp) 18,56 VStrom (Impp) 5,97 AModulmaß (LxBxH) 1650 x 630 x 35 mmGewicht 2,7 kgZellenanzahl 96 (3 x 32)Kabel-Laderegler FOX-062 (6 A, 12 V) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 84818 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |